IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 15/25
長さ(mm)
摺:25
管径(Φmm)
13
大径(Φmm)
15.5
摺合せ
共通摺合せTS15/25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802945
6560JT-I15/25
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください