IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 34/45-30
長さ(mm)
摺:45
管径(Φmm)
30
大径(Φmm)
34.5
摺合せ
共通摺合せTS34/45
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803049
6560JT-I34/45-30
¥
51,700
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください