IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雌) 24/40
長さ(mm)
摺:40
管径(Φmm)
28
大径(Φmm)
24
摺合せ
共通摺合せTS24/40
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803128
6580JT-O24/40
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください