IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 24/30-20
長さ(mm)
摺:30
管径(Φmm)
20
大径(Φmm)
24
摺合せ
共通摺合せTS24/30
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803006
6560JT-I24/30-20
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください