IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雌) 45/50
長さ(mm)
摺:50
管径(Φmm)
48
大径(Φmm)
45
摺合せ
共通摺合せTS45/50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803180
6580JT-O45/50
¥
86,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください