IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント下出(雄) 24/40
長さ(mm)
摺:40
管径(Φmm)
22
大径(Φmm)
24
摺合せ
共通摺合せTS24/40
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803241
6590GJ-I24/40
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください