IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 29/42-25
長さ(mm)
摺:42
管径(Φmm)
25
大径(Φmm)
29.2
摺合せ
共通摺合せTS29/42
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803040
6560JT-I29/42-25
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください