EZSPHERER(スフェロイド形成培養用容器) 6wellプレート

EZSPHERER(スフェロイド形成培養用容器) 6wellプレート - IWAKI(AGCテクノグラス)

EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。
標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400~600μm、深さ100~300μmの微細ウェルが 培養面に隙間なく加工されています。
また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。
EZSPHERE(R)は均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。
EZSPHERE(R)製品のコート試薬はMPCポリマーです。
※MPC:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン
※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。

タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628033474810-900-N
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする