浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップ

浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップ - IWAKI(AGCテクノグラス)

材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。
培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。
ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。
小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。
フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。

適合推奨培地量(mL):45~67.5容量(mL)900培養面積(cm2)225内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628045891160-225
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする