浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR

浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR - IWAKI(AGCテクノグラス)

材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。
浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。
35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。
150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。

適合推奨培地量(mL):11~16.5培養面積(cm2)55内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628045461020-100-MYP
7,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする