曜日別特売

ステンレス スプロケットNo.120

ステンレス スプロケットNo.120 - KANA(片山チエン)
材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1歯幅(T)(mm)24.0(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo.120内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811099SUS120B1010
24,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811108SUS120B1111
29,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811117SUS120B1212
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811126SUS120B1313
35,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811135SUS120B1414
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811151SUS120B1515
48,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811160SUS120B1616
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811169SUS120B1717
57,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811178SUS120B1818
61,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811187SUS120B1919
67,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811196SUS120B2020
74,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811205SUS120B2121
80,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする