曜日別特売

ステンレス スプロケットNo.100

ステンレス スプロケットNo.100 - KANA(片山チエン)
材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811047SUS100B1010
14,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811056SUS100B1111
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811065SUS100B1212
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811081SUS100B1313
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811090SUS100B1414
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする