KANA(片山チエン)
CPステンレス平歯車 B形
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。
材質
ステンレスGB304
形状
ボス有り
表面処理
―
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
HB187以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810715
SUSMCP10B20
20
10
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810731
SUSMCP10B25
25
10
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810740
SUSMCP10B30
30
10
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810749
SUSMCP5B20
20
5
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810758
SUSMCP5B25
25
5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810767
SUSMCP5B30
30
5
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください