曜日別特売

平歯車 B形 完成品

平歯車 B形 完成品 - KANA(片山チエン)

歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。

用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62808579MU1B120A120
4,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808588MU1B12A12
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808597MU1B14A14
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808606MU1B15A15
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808615MU1B16A16
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808631MU1B18A18
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808640MU1B20A20
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808649MU1B20B20
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808658MU1B24A24
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808667MU1B28A28
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808676MU1B30A30
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808685MU1B30B30
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808701MU1B35A35
1,100
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808710MU1B40A40
1,100
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808719MU1B48A48
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808728MU1B60A60
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする