CP歯研平歯車

CP歯研平歯車 - KANA(片山チエン)

歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。

用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
歯数
ピッチ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809629MCPG10B202010
7,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809638MCPG10B252510
9,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809647MCPG10B303010
11,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809656MCPG10B404010
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809665MCPG15B202015
15,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809681MCPG15B252515
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809690MCPG15B303015
30,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809699MCPG20B202020
27,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809708MCPG20B252520
39,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809717MCPG20B303020
50,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809726MCPG5B20205
4,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809735MCPG5B25255
5,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809751MCPG5B30305
5,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809760MCPG5B40405
6,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする