KANA(片山チエン)
平歯車 A形
歯幅が薄い平歯車。
用途
軽荷重用精密機械などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス無し
モジュール
1
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
ー
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810031
MU1A100
100
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810040
MU1A20
20
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810049
MU1A24
24
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810058
MU1A25
25
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810067
MU1A28
28
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810076
MU1A30
30
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810085
MU1A32
32
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810101
MU1A35
35
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810110
MU1A36
36
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810119
MU1A40
40
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810128
MU1A45
45
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810137
MU1A48
48
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810146
MU1A50
50
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810155
MU1A55
55
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810171
MU1A56
56
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810180
MU1A60
60
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810189
MU1A70
70
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810198
MU1A80
80
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください