曜日別特売

CP平歯車 B形

CP平歯車 B形 - KANA(片山チエン)

歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。

用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810539MCP10B202010
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810548MCP10B252510
5,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810557MCP10B303010
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810566MCP10B404010
10,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810575MCP15B202015
8,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810591MCP15B252515
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810600MCP15B303015
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810609MCP2.5B20202.5
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810618MCP2.5B25252.5
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810627MCP2.5B30302.5
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810636MCP2.5B40402.5
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810645MCP20B202020
17,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810661MCP20B252520
25,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810670MCP20B303020
34,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810679MCP5B20205
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810688MCP5B25255
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810697MCP5B30305
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810706MCP5B40405
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする