曜日別特売

平歯車 B形

平歯車 B形 - KANA(片山チエン)

歯幅が薄い平歯車。

用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809979MU0.8B20200.8
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809988MU0.8B25250.8
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809997MU0.8B30300.8
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810006MU0.8B40400.8
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810015MU0.8B50500.8
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810207MU1B1001001
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810216MU1B1101101
3,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810225MU1B12121
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810241MU1B1201201
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810250MU1B14141
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810259MU1B15151
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810268MU1B16161
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810277MU1B18181
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810286MU1B20201
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810295MU1B24241
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810311MU1B25251
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810320MU1B28281
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810329MU1B30301
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810338MU1B32321
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810347MU1B35351
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810356MU1B36361
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810365MU1B40401
900
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810381MU1B45451
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810390MU1B48481
1,100
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810399MU1B50501
1,100
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810408MU1B55551
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810417MU1B56561
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810426MU1B60601
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810435MU1B64641
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810451MU1B65651
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810460MU1B70701
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810469MU1B72721
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810478MU1B75751
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810487MU1B80801
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810496MU1B85851
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810505MU1B90901
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810521MU1B95951
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810530MU1B96961
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする