KANA(片山チエン)
マイタギヤ完成品
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。
マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808737
KMA1.5-20
20
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808746
KMA1.5-25
25
1.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808755
KMA1.5-30
30
1.5
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808771
KMA1-20
20
1
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808780
KMA1-25
25
1
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808789
KMA1-30
30
1
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808798
KMA2.5-20
20
2.5
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808807
KMA2.5-25
25
2.5
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808816
KMA2.5-30
30
2.5
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808825
KMA2-20
20
2
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808841
KMA2-25
25
2
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808850
KMA2-30
30
2
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808859
KMA3-20
20
3
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808868
KMA3-25
25
3
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808877
KMA3-30
30
3
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808886
KMA4-20
20
4
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808895
KMA4-25
25
4
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808911
KMA4-30
30
4
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808920
KMA5-20
20
5
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808929
KMA5-25
25
5
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808938
KMA5-30
30
5
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808947
KMB1.5-20
20
1.5
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808956
KMB1-20
20
1
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808965
KMB2.5-20
20
2.5
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808981
KMB2.5-25
25
2.5
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808990
KMB2.5-30
30
2.5
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808999
KMB2-20
20
2
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809008
KMB2-25
25
2
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809017
KMB2-30
30
2
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809026
KMB3-20
20
3
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809035
KMB3-25
25
3
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809051
KMB3-30
30
3
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809060
KMB4-20
20
4
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809069
KMB4-25
25
4
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809078
KMB4-30
30
4
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809087
KMB5-20
20
5
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809096
KMC3-20
20
KMC3
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809105
KMC4-20
20
KMC4
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809121
KMC5-20
20
KMC5
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください