曜日別特売

まがりばかさ歯車完成品

まがりばかさ歯車完成品 - KANA(片山チエン)

歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。
浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。

用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62807520SCMKSBA2.5-1545L
5,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807529SCMKSBA2.5-2030L
5,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807538SCMKSBA2.5-2040L
5,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807547SCMKSBA2.5-3020R
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807556SCMKSBA2.5-4020R
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807565SCMKSBA2.5-4515R
13,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807581SCMKSBA2-1545L
4,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807590SCMKSBA2-2030L
5,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807599SCMKSBA2-2040L
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807608SCMKSBA2-3020R
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807617SCMKSBA2-4020R
9,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807626SCMKSBA2-4515R
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807635SCMKSBA3-1545L
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807651SCMKSBA3-2030L
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807660SCMKSBA3-2040L
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807669SCMKSBA3-3020R
10,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807678SCMKSBA3-4020R
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807687SCMKSBA3-4515R
16,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807696SCMKSBA4-1545L
12,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807705SCMKSBA4-2030L
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807721SCMKSBA4-2040L
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807730SCMKSBA4-3020R
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807739SCMKSBA4-4020R
33,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807748SCMKSBA4-4515R
36,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807757SCMKSBA5-1545L
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807766SCMKSBA5-2030L
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807775SCMKSBA5-2040L
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807791SCMKSBA5-3020R
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807800SCMKSBA5-4020R
45,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807809SCMKSBA5-4515R
51,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807818SCMKSBA6-1545L
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807827SCMKSBA6-2030L
25,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807836SCMKSBA6-2040L
27,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807845SCMKSBA6-3020R
40,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807861SCMKSBA6-4020R
60,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807870SCMKSBA6-4515R
72,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807879SCMKSBB2.5-1545L
5,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807888SCMKSBB2.5-2030L
5,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807897SCMKSBB2.5-2040L
5,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807906SCMKSBB2.5-3020R
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807915SCMKSBB2.5-4020R
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807931SCMKSBB2.5-4515R
13,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807940SCMKSBB2-1545L
4,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807949SCMKSBB2-2030L
5,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807958SCMKSBB2-2040L
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807967SCMKSBB2-3020R
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807976SCMKSBB2-4020R
9,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807985SCMKSBB2-4515R
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808001SCMKSBB3-1545L
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808010SCMKSBB3-2030L
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする