曜日別特売

ステンレスマイタギヤ

ステンレスマイタギヤ - KANA(片山チエン)

ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。

用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809130SUSKMA1.5-20201.5
3,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809139SUSKMA1.5-25251.5
4,000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809148SUSKMA2.5-20202.5
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809157SUSKMA2.5-25252.5
8,300
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809166SUSKMA2-20202
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809175SUSKMA2-25252
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809191SUSKMA3-20203
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809200SUSKMA3-25253
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809209SUSKMA4-20204
15,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809218SUSKMA4-25254
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする