KANA(片山チエン)
焼入マイタギヤ
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用合金鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯部のみ浸炭焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC55 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806768
SCMKM2.5-20
20
2.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806777
SCMKM2.5-25
25
2.5
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806786
SCMKM2.5-30
30
2.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806795
SCMKM2-20
20
2
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806811
SCMKM2-25
25
2
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806820
SCMKM2-30
30
2
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806829
SCMKM3-20
20
3
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806838
SCMKM3-25
25
3
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806847
SCMKM3-30
30
3
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806856
SCMKM4-20
20
4
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806865
SCMKM4-25
25
4
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806881
SCMKM4-30
30
4
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806890
SCMKM5-20
20
5
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806899
SCMKM5-25
25
5
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806908
SCMKM5-30
30
5
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください