KANA(片山チエン)
スパイラルマイタギヤ完成品
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用合金鋼
歯数
20
表面処理
―
圧力角(°)
20
ねじれ角
35°
熱処理
全面浸炭焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC55 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(mm)
ねじれ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808159
SCMKSMA1.5-20L
1.5
L
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808168
SCMKSMA1.5-20R
1.5
R
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808177
SCMKSMA10-20L
10
L
¥
66,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808186
SCMKSMA10-20R
10
R
¥
66,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808195
SCMKSMA1-20L
1
L
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808211
SCMKSMA1-20R
1
R
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808220
SCMKSMA2.5-20L
2.5
L
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808229
SCMKSMA2.5-20R
2.5
R
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808238
SCMKSMA2-20L
2
L
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808247
SCMKSMA2-20R
2
R
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808256
SCMKSMA3.5-20L
3.5
L
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808265
SCMKSMA3.5-20R
3.5
R
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808281
SCMKSMA3-20L
3
L
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808290
SCMKSMA3-20R
3
R
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808299
SCMKSMA4-20L
4
L
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808308
SCMKSMA4-20R
4
R
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808317
SCMKSMA5-20L
5
L
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808326
SCMKSMA5-20R
5
R
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808335
SCMKSMA6-20L
6
L
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808351
SCMKSMA6-20R
6
R
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808360
SCMKSMA8-20L
8
L
¥
36,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808369
SCMKSMA8-20R
8
R
¥
36,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808378
SCMKSMB1.5-20L
1.5
L
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808387
SCMKSMB1.5-20R
1.5
R
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808396
SCMKSMB1-20L
1
L
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808405
SCMKSMB1-20R
1
R
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808421
SCMKSMB2.5-20L
2.5
L
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808430
SCMKSMB2.5-20R
2.5
R
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808439
SCMKSMB2-20L
2
L
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808448
SCMKSMB2-20R
2
R
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808457
SCMKSMB3.5-20L
3.5
L
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808466
SCMKSMB3.5-20R
3.5
R
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808475
SCMKSMB3-20L
3
L
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808491
SCMKSMB3-20R
3
R
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808500
SCMKSMB4-20L
4
L
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808509
SCMKSMB4-20R
4
R
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808518
SCMKSMB5-20L
5
L
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808527
SCMKSMB5-20R
5
R
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808536
SCMKSMB6-20L
6
L
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62808545
SCMKSMB6-20R
6
R
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください