KANA(片山チエン)
ステンレスねじ歯車
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途
サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。
材質
ステンレス SUS303
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB187以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(mm)
ねじれ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809288
SUSKN1.5B10L
10
1.5
L
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809297
SUSKN1.5B10R
10
1.5
R
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809306
SUSKN1.5B13L
13
1.5
L
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809315
SUSKN1.5B13R
13
1.5
R
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809331
SUSKN1.5B15L
15
1.5
L
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809340
SUSKN1.5B15R
15
1.5
R
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809349
SUSKN1.5B20L
20
1.5
L
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809358
SUSKN1.5B20R
20
1.5
R
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809367
SUSKN1B20L
20
1
L
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809376
SUSKN1B20R
20
1
R
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809385
SUSKN2.5B10L
10
2.5
L
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809401
SUSKN2.5B10R
10
2.5
R
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809410
SUSKN2.5B13L
13
2.5
L
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809419
SUSKN2.5B13R
13
2.5
R
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809428
SUSKN2.5B15L
15
2.5
L
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809437
SUSKN2.5B15R
15
2.5
R
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809446
SUSKN2.5B20L
20
2.5
L
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809455
SUSKN2.5B20R
20
2.5
R
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809471
SUSKN2B10L
10
2
L
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809480
SUSKN2B10R
10
2
R
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809489
SUSKN2B13L
13
2
L
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809498
SUSKN2B13R
13
2
R
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809507
SUSKN2B15L
15
2
L
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809516
SUSKN2B15R
15
2
R
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809525
SUSKN2B20L
20
2
L
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809541
SUSKN2B20R
20
2
R
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809550
SUSKN3B10L
10
3
L
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809559
SUSKN3B10R
10
3
R
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809568
SUSKN3B13L
13
3
L
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809577
SUSKN3B13R
13
3
R
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809586
SUSKN3B15L
15
3
L
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809595
SUSKN3B15R
15
3
R
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809611
SUSKN3B20L
20
3
L
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809620
SUSKN3B20R
20
3
R
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください