曜日別特売

ウォームギヤ

ウォームギヤ - KANA(片山チエン)ウォームギヤ - KANA(片山チエン)

外周にネジが切られた歯車。
ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、
高い減速比が設定可能です。

用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(mm)
ねじれ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806917KU1.5-R11.5R
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806926KU1-R11R
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806935KU2.5-L12.5L
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806951KU2.5-R12.5R
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806960KU2-L12L
2,100
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806969KU2-R12R
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806978KU3-L13L
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806987KU3-R13R
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
62806996KU4-R14R
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807005KU5-R15R
12,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807021KU6-R16R
16,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする