KANA(片山チエン)
ウォームホイル
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減
速比が設定可能です。
用途
減速器・昇降機などに使用。
材質
鋳鉄FC200
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°(14°30′)
歯面硬度
HB223以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(mm)
ねじれ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807030
FCUH1.5-30R1
30
1.5
R
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807039
FCUH1.5-40R1
40
1.5
R
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807048
FCUH1.5-50R1
50
1.5
R
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807057
FCUH1.5-60R1
60
1.5
R
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807066
FCUH1-100R1
100
1
R
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807075
FCUH1-120R1
120
1
R
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807091
FCUH1-60R1
60
1
R
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807100
FCUH1-80R1
80
1
R
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807109
FCUH2.5-20L1
20
2.5
L
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807118
FCUH2.5-20R1
20
2.5
R
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807127
FCUH2.5-30R1
30
2.5
R
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807136
FCUH2.5-40L1
40
2.5
L
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807145
FCUH2.5-40R1
40
2.5
R
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807161
FCUH2.5-50R1
50
2.5
R
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807170
FCUH2.5-60R1
60
2.5
R
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807179
FCUH2-20L1
20
2
L
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807188
FCUH2-20R1
20
2
R
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807197
FCUH2-30L1
30
2
L
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807206
FCUH2-30R1
30
2
R
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807215
FCUH2-40L1
40
2
L
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807231
FCUH2-40R1
40
2
R
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807240
FCUH2-50L1
50
2
L
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807249
FCUH2-50R1
50
2
R
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807258
FCUH2-60L1
60
2
L
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807267
FCUH2-60R1
60
2
R
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807276
FCUH3-20L1
20
3
L
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807285
FCUH3-20R1
20
3
R
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807301
FCUH3-30L1
30
3
L
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807310
FCUH3-30R1
30
3
R
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807319
FCUH3-40R1
40
3
R
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807328
FCUH3-50L1
50
3
L
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807337
FCUH3-50R1
50
3
R
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807346
FCUH3-60L1
60
3
L
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807355
FCUH3-60R1
60
3
R
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807371
FCUH4-20R1
20
4
R
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807380
FCUH4-30R1
30
4
R
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807389
FCUH4-40R1
40
4
R
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807398
FCUH4-50R1
50
4
R
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807407
FCUH4-60R1
60
4
R
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807416
FCUH5-20R1
20
5
R
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807425
FCUH5-30R1
30
5
R
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807441
FCUH5-40R1
40
5
R
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807450
FCUH5-50R1
50
5
R
¥
20,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807459
FCUH5-60R1
60
5
R
¥
28,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807468
FCUH6-20R1
20
6
R
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807477
FCUH6-30R1
30
6
R
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807486
FCUH6-40R1
40
6
R
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807495
FCUH6-50R1
50
6
R
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62807511
FCUH6-60R1
60
6
R
¥
49,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください