曜日別特売

CPステンレスラックギヤ

CPステンレスラックギヤ - KANA(片山チエン)

ステンレス製で耐食性に優れたラックです。
両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。

用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810986SUSKCPF10-1000100010
58,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810995SUSKCPF10-50050010
29,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811011SUSKCPF5-100010005
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811020SUSKCPF5-5005005
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする