KANA(片山チエン)
ヘリカルラックギヤ
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。
100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途
搬送装置や工作機械などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
500
表面処理
黒染
ねじれ角
15°
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB210以下
歯車基準断面
歯直角
モジュール(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじれ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810776
KHE2-500L
L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810785
KHE2-500R
R
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください