取付穴加工ステンレスラックギヤ

取付穴加工ステンレスラックギヤ - KANA(片山チエン)

ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。

用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810941SUSKFH1.5-10001.5
30,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810950SUSKFH2.5-10002.5
42,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810959SUSKFH2-10002
56,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810968SUSKFH3-10003
64,800
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810977SUSKFH4-10004
98,900
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする