曜日別特売

CP丸ラックギヤ

CP丸ラックギヤ - KANA(片山チエン)

円形状のCPラックギヤ。

用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810801KMRCP10-1000100010
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810810KMRCP2.5-5005002.5
5,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810819KMRCP5-5005005
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする