曜日別特売

サークルギヤ

サークルギヤ - KANA(片山チエン)

歯数が多く、内径を加工した平歯車。

用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809227CRM2.5-1201202.5
43,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809236CRM2.5-2002002.5
100,600
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809245CRM2-1201202
29,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809261CRM2-2002002
54,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809270CRM3-1201203
72,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62809279CRM3-1601603
101,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする