IWAKI(AGCテクノグラス)
透明摺合せグランドジョイント(雄) 15/25
長さ(mm)
摺:25
管径(Φmm)
13
大径(Φmm)
15.5
摺合せ
15/25
内容量
1箱(1個)
注意
※受注生産品(ご注文後のキャンセルはお受けできません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804975
D6560JT-I15/25
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください