八ツ矢工業
ダストエース
丈夫な亜鉛鉄板製のペール。熱、衝撃に強い。
材質
亜鉛鉄板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
容量(L)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812971
35570
4200
65型
65
47×55
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
62812980
35571
3100
45型
45
40×47
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください