八ツ矢工業
グランドキーパー
グラウンドの地ならしに。
材質
先端/木、柄/スチールパイプ、金具/鉄
質量(g)
2000
寸法(cm)
木板:88×10
全長(cm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813777
43530
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください