曜日別特売

化繊ミニブラシ

化繊ミニブラシ - 八ツ矢工業化繊ミニブラシ - 八ツ矢工業

狭いスペースの洗浄に便利なミニサイズのデッキブラシです。

サイズ3寸質量(g)210幅(cm)9材質(柄部)材質(毛)塩ビ全長(cm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281349742560
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする