曜日別特売

化繊プールデッキ

化繊プールデッキ - 八ツ矢工業化繊プールデッキ - 八ツ矢工業

広いスペースもワイドなブラシでしっかり洗浄できます。

材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)塩ビ全長(cm)155内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281346142553165045
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
6281347942555120030
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする