曜日別特売

エコデッキ

エコデッキ - 八ツ矢工業エコデッキ - 八ツ矢工業

ブラシの腰が強く、ガンコな汚れも力強く落します。柄と頭の取付部分が頑丈なので毛がすり減るまで使えます。プラスチックと金属だけで製造していますので、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。ブラシ部分に再生PET使用。(50%)

質量(g)550幅(cm)18材質(台)PP材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PET(50%再生)全長(cm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281344542543
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする