八ツ矢工業
シダデッキブラシ7寸
幅(cm)
21
材質(毛)
シダ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(柄部)
幅(cm)
全長(cm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813269
42020
600
竹
21
113
竹柄
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
62813278
42023
650
木
21
130
木柄
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください