曜日別特売

化繊デッキブラシ7寸

化繊デッキブラシ7寸 - 八ツ矢工業化繊デッキブラシ7寸 - 八ツ矢工業化繊デッキブラシ7寸 - 八ツ矢工業化繊デッキブラシ7寸 - 八ツ矢工業
幅(cm)21材質(毛)塩ビ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281337542520550竹柄113
1,360
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
6281339142522600木柄130
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする