YCCクーラントコレット・サイドスルー

YCCクーラントコレット・サイドスルー - ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルー - ユキワ精工

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62822491ST-YCC20-6210637.2
7,390
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822500ST-YCC20-8200837.8
7,390
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822509ST-YCC20-101951038.4
7,390
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822518ST-YCC20-121801239
7,390
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822527ST-YCC20-5215537
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822536ST-YCC20-5.52155.537.1
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822545ST-YCC20-6.22106.237.3
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822561ST-YCC20-7200737.5
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822570ST-YCC20-8.51958.538
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822579ST-YCC20-9190938.1
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822588ST-YCC20-10.519010.538.5
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822597ST-YCC20-111851138.7
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822606ST-YCC20-12.517512.539.1
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822615ST-YCC20-131701339.3
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822631ST-YCC20-141651439.6
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822640ST-YCC20-151601539.8
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822649ST-YCC20-161551640.1
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822658ST-YCC20-171501745
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822667ST-YCC20-181401845
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822676ST-YCC20-191301945
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822685ST-YCC20-201252045
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする