伸興電線
ビニルコード
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造
より線
コネクタ形状
両端コネクタなし
コネクタ
なし
使用場所
屋内
給電方式
PoE非対応
爪折れ防止
非対応
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62839939
VCTF 0.18SQX 2C
1巻(100m)
100
3.1
グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839948
VCTF 0.18SQX 2C ケース
1巻(100m)
100
3.1
グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839957
VCTF 0.18SQX 3C
1巻(100m)
100
3.5
グレー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839966
VCTF 0.18SQX 3C ケース
1巻(100m)
100
3.5
グレー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839975
VCTF 0.18SQX 4C
1巻(100m)
100
3.7
グレー
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839991
VCTF 0.18SQX 4C ケース
1巻(100m)
100
3.7
グレー
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840000
VCTF 0.18SQX 6C
1巻(10m)
10
4.8
グレー
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840009
VCTF 0.18SQX 7C
1巻(10m)
10
4.8
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840018
VCTF 0.18SQX 8C
1巻(10m)
10
5.1
グレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840027
VCTF 0.18SQX10C
1巻(10m)
10
5.8
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840036
VCTF 0.3SQX 2C
1巻(100m)
100
4.6
グレー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840045
VCTF 0.3SQX 2C ケース
1巻(100m)
100
4.6
グレー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840061
VCTF 0.3SQX 3C
1巻(100m)
100
4.8
グレー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840070
VCTF 0.3SQX 3C ケース
1巻(100m)
100
4.8
グレー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840079
VCTF 0.3SQX 4C
1巻(100m)
100
5.1
グレー
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840088
VCTF 0.3SQX 4C ケース
1巻(100m)
100
5.1
グレー
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840097
VCTF 0.3SQX 5C
1巻(10m)
10
5.6
グレー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840106
VCTF 0.3SQX 6C
1巻(10m)
10
6
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840115
VCTF 0.3SQX 8C
1巻(10m)
10
6.5
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840131
VCTF 0.3SQX10C
1巻(10m)
10
7.1
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840140
VCTF 0.3SQX12C
1巻(10m)
10
7.7
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840149
VCTF 0.5SQX 2C
1巻(100m)
100
5.7
グレー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840158
VCTF 0.5SQX 2C ケース
1巻(100m)
100
5.7
グレー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840167
VCTF 0.5SQX 3C
1巻(100m)
100
6
グレー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840176
VCTF 0.5SQX 3C ケース
1巻(100m)
100
6
グレー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840185
VCTF 0.5SQX 4C
1巻(100m)
100
6.4
グレー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840201
VCTF 0.5SQX 4C ケース
1巻(100m)
100
6.4
グレー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840210
VCTF 0.5SQX 5C
1巻(10m)
10
7.1
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840219
VCTF 0.5SQX 6C
1巻(10m)
10
7.6
グレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840228
VCTF 0.5SQX10C
1巻(10m)
10
9
グレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840237
VCTF 0.5SQX12C
1巻(10m)
10
9.5
グレー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840246
VCTF 0.5SQX16C
1巻(10m)
10
10.6
グレー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840255
VCTF 0.5SQX20C
1巻(10m)
10
11.6
グレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840271
VCTF 0.75SQX 2C
1巻(100m)
100
6.6
白
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840280
VCTF 0.75SQX 2C ケース
1巻(100m)
100
6.6
白
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840289
VCTF 0.75SQX 3C
1巻(100m)
100
7
白
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840298
VCTF 0.75SQX 3C ケース
1巻(100m)
100
7
白
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840307
VCTF 0.75SQX 3C(KWM)
1巻(100m)
100
7
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840316
VCTF 0.75SQX 4C
1巻(100m)
100
7.6
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840325
VCTF 0.75SQX 4C ケース
1巻(100m)
100
7.6
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840341
VCTF 0.75SQX 4C シロ
1巻(100m)
100
7.6
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840350
VCTF 0.75SQX 5C
1巻(10m)
10
8.2
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840359
VCTF 0.75SQX 6C
1巻(10m)
10
8.7
グレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840368
VCTF 0.75SQX 7C
1巻(10m)
10
8.8
グレー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840377
VCTF 0.75SQX 8C
1巻(10m)
10
9.5
グレー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840386
VCTF 0.75SQX10C
1巻(10m)
10
10.6
グレー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840395
VCTF 0.75SQX12C
1巻(10m)
10
11.1
グレー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840411
VCTF 0.75SQX16C
1巻(10m)
10
12.8
グレー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840420
VCTF 0.75SQX20C
1巻(10m)
10
14
グレー
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62840429
VCTF 1.25SQX 2C
1巻(100m)
100
7.4
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ