オキツモ
意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
・200℃の耐熱性・
・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途
各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※・常温(20℃)では、1時間で指触乾燥します。目安として150℃×20分加熱することで硬化します。
※・塗装完了後は、出来るだけ速やかに装置を稼働して下さい。 装置稼働による急激な温度上昇を避けて下さい。
※・本塗料は、ローラー塗装には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62848856
10G-1
1缶(16kg)
黒(N-10)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848865
10G-4
1缶(16kg)
グリーン(39-40L)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848881
10G-5(2コート仕様)
1缶(16kg)
メタリックシルバー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848890
10G-9
1缶(16kg)
チタンイエロー(29-80V)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848899
10G-10
1缶(16kg)
錆(07-40P)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848908
10G-20
1缶(16kg)
白(N-95)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848917
10G-23
1缶(16kg)
イエロー(22-80V)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848926
10G-30
1缶(16kg)
ブルー(75-30P)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848935
10G-35
1缶(16kg)
レッド(05-40V)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62849057
10G-1
1缶(1kg)
黒(N-10)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849066
10G-1
1缶(4kg)
黒(N-10)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849075
10G-4
1缶(1kg)
グリーン(39-40L)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849091
10G-4
1缶(4kg)
グリーン(39-40L)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849100
10G-5(2コート仕様)
1缶(800kg)
メタリックシルバー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849109
10G-5(2コート仕様)
1缶(3kg)
メタリックシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849118
10G-9
1缶(1kg)
チタンイエロー(29-80V)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849127
10G-9
1缶(4kg)
チタンイエロー(29-80V)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849136
10G-10
1缶(1kg)
錆(07-40P)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849145
10G-10
1缶(4kg)
錆(07-40P)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849161
10G-20
1缶(1kg)
白(N-95)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849170
10G-20
1缶(4kg)
白(N-95)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849179
10G-23
1缶(1kg)
イエロー(22-80V)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849188
10G-23
1缶(4kg)
イエロー(22-80V)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849197
10G-30
1缶(1kg)
ブルー(75-30P)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849206
10G-30
1缶(4kg)
ブルー(75-30P)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849215
10G-35
1缶(1kg)
レッド(05-40V)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62849231
10G-35
1缶(4kg)
レッド(05-40V)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。