関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #202サンメタリック3kg専用硬化剤300g希釈用シンナー3kgペイントストレーナー(こし紙)×5枚攪拌棒×1本ポリ計量カップ1000cc×3個マスキングテープ12mm幅×1個※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色202サンメタリック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性内容量1セット(6kg)