PROST's
関西ペイント PG80 原色 215 パールベース3
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途
塗料
色
215パールベース3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量混合比
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62843457
pg80-215-900g
1個(0.9kg)
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120
0.9L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62847508
pg80-215-500g
1個(500g)
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70
500mL
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください