PROST's
関西ペイント PG80 原色 252 スターメタリック
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途
塗料
色
252スターメタリック
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62843895
pg80-252-1kg
1個(1kg)
1L
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62844620
pg80-252-2kg
1個(2kg)
2L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62845399
pg80-252-3600g
1個(3.6kg)
3.6L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62847341
pg80-252-500g
1個(500g)
500mL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください