関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック3.6kg、専用硬化剤360g、希釈用シンナー2.4kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性内容量1セット(6kg)
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62846379pg80-450-6kgset
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする