曜日別特売

関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ

関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ - PROST's

スプレーガン塗装用です。

用途塗料480ローザンオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用方法
質量混合比
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62843999480-11個(1kg)1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70、仕上げ塗り:0~20%希釈1L
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
62844778480-21個(2kg)1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70、仕上げ塗り:0~20%希釈2L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62845320480-31個(3kg)1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70、仕上げ塗り:0~20%希釈3L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62846020480-41個(4kg)1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70、仕上げ塗り:0~20%希釈4L
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62847420480-5001個(500g)1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70
仕上げ塗り:0~20%希釈
500mL
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする