用途塗料セット内容PG80 品 ローザンオレンジ 1.2kg、専用硬化剤 120g、希釈用シンナー 0.8kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc 3個、攪拌棒 1個、マスキングテープ12mm幅 1巻、説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色480ローザンオレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性内容量1セット(2kg)