PROST's
関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラック
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途
塗料
色
582チンチングブラック
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62843527
pg80-582-1kg
1個(1kg)
1L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62844245
pg80-582-2kg
1個(2kg)
2L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62844927
pg80-582-3kg
1個(3kg)
3L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62845627
pg80-582-4kg
1個(4kg)
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62847158
pg80-582-500g
1個(500g)
500mL
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください