関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー

関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー - PROST's

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

用途塗料638ディープブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62844017pg80-638-1kg1個(1kg)1L
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62844717pg80-638-2kg1個(2kg)2L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62845521pg80-638-3600g1個(3.6kg)3.6L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62847481pg80-638-500g1個(500g)500mL
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする